Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Állítható sarokidom 0-113 gyorsösszekötővel 85x200 szalhorg SN059218 - 6040584

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - állítható

  • Kábeltálca magasság - 85 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 200 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195992479

Sonepar cikkszám

SN059218

Gyártói cikkszám

6040584

Gyártói típuskód

RBMV 820 FS

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

állítható

Kábeltálca magasság:

85 mm

Kábelcsatorna szélesség:

200 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Anyagvastagság:

1 mm

Alsó perforáció:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Állítható sarokidom 0-113 gyorsösszekötővel 85x200 szalhorg