OBO - Állítható sarokidom 0-115 gyorsösszekötővel 85x400 szalhorg SN059220 - 6040588
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - állítható
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195992509
Sonepar cikkszám
SN059220
Gyártói cikkszám
6040588
Gyártói típuskód
RBMV 840 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
állítható
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Anyagvastagság:
1.25 mm
Alsó perforáció:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Állítható sarokidom 0-115 gyorsösszekötővel 85x400 szalhorg