OBO - Állítható sarokidom 0-116 gyorsösszekötővel 85x500 szalhorg SN059221 - 6040590
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - állítható
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195992516
Sonepar cikkszám
SN059221
Gyártói cikkszám
6040590
Gyártói típuskód
RBMV 850 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
állítható
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Anyagvastagság:
1.5 mm
Alsó perforáció:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Állítható sarokidom 0-116 gyorsösszekötővel 85x500 szalhorg