OBO - Állítható sarokidom 0-139 gyorsösszekötős 110x100 szalhorg SN059229 - 6040680
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - állítható
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195992745
Sonepar cikkszám
SN059229
Gyártói cikkszám
6040680
Gyártói típuskód
RBMV 110 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
állítható
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Anyagvastagság:
1 mm
Alsó perforáció:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Állítható sarokidom 0-139 gyorsösszekötős 110x100 szalhorg