Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Állítható sarokidom 0-147 gyorsösszekötős 110x150 mer thorg SN059237 - 6040702

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - állítható

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 150 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195992820

Sonepar cikkszám

SN059237

Gyártói cikkszám

6040702

Gyártói típuskód

RBMV 115 FT

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

állítható

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kábelcsatorna szélesség:

150 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Anyagvastagság:

1 mm

Alsó perforáció:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Állítható sarokidom 0-147 gyorsösszekötős 110x150 mer thorg