Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Állítható sarokidom 0-91 E5308:E5366 60x150 szalhorg SN059252 - 6040482

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - állítható

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 150 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195992158

Sonepar cikkszám

SN059252

Gyártói cikkszám

6040482

Gyártói típuskód

RBMV 615 FS

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

állítható

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

150 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Anyagvastagság:

1 mm

Alsó perforáció:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Állítható sarokidom 0-91 E5308:E5366 60x150 szalhorg