OBO - Állvány felfogóoszlophoz 1,25x1,35m 5408968 - 5408968
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - állvány
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Fogórúd befogása - csavar nélküli
Átmérő - 1000 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195670148
Sonepar cikkszám
5408968
Gyártói cikkszám
5408968
Gyártói típuskód
isFang 3B-100
Kivitel:
állvány
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Fogórúd befogása:
csavar nélküli
Átmérő:
1000 mm
Felület:
egyéb
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Állvány felfogóoszlophoz 1,25x1,35m