Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Állvány szigetelt felfogóoszlophoz 1,25x1,35m SN001453 - 5408966

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - állvány

  • Anyag - egyéb

  • Fogórúd befogása - csavar nélküli

  • Átmérő - 1000 mm

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195802433

Sonepar cikkszám

SN001453

Gyártói cikkszám

5408966

Gyártói típuskód

isFang 3B-100 AL

Kivitel:

állvány

Anyag:

egyéb

Fogórúd befogása:

csavar nélküli

Átmérő:

1000 mm

Felület:

egyéb

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó tartó ; Állvány szigetelt felfogóoszlophoz 1,25x1,35m