OBO - Alumínium kötődoboz 125x80x57 porbevonatos ezüstszürke IP66 SN059278 - 2011312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 57 mm
Szélesség - 80 mm
Fedél kivitel - zárt
Mélység - 125 mm
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196030811
Sonepar cikkszám
SN059278
Gyártói cikkszám
2011312
Gyártói típuskód
Mx 120805 SGR
Magasság:
57 mm
Szélesség:
80 mm
Fedél kivitel:
zárt
Mélység:
125 mm
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7001
Ütésállóság (IK):
egyéb
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
egyéb
Felület:
porszórt
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Alumínium kötődoboz 125x80x57 porbevonatos ezüstszürke