OBO - Alumínium kötődoboz 160x100x81 porbevonatos ezüstszürke IP66 SN059280 - 2011316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 81 mm
Szélesség - 100 mm
Fedél kivitel - zárt
Mélység - 160 mm
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196135172
Sonepar cikkszám
SN059280
Gyártói cikkszám
2011316
Gyártói típuskód
Mx 161008 SGR
Magasság:
81 mm
Szélesség:
100 mm
Fedél kivitel:
zárt
Mélység:
160 mm
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7001
Ütésállóság (IK):
egyéb
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
egyéb
Felület:
porszórt
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Alumínium kötődoboz 150x100x80 porbevonatos ezüstszürke