OBO - Alumínium kötődoboz 160x160x90 porbevonatos ezüstszürke IP66 SN059282 - 2011320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 90 mm
Szélesség - 160 mm
Mélység - 160 mm
Ház anyaga - alumínium
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN059282
Gyártói cikkszám
2011320
Gyártói típuskód
Mx 161609 SGR
Magasság:
90 mm
Szélesség:
160 mm
Mélység:
160 mm
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (IP):
IP66
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Felület:
porszórt
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Alumínium kötődoboz 160x160x90 porbevonatos ezüstszürke