OBO - Alumínium kötődoboz 160x160x90 porbevonatos ezüstszürke IP66 SN106005 - 2011320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 90 mm
Szélesség - 160 mm
Fedél kivitel - zárt
Mélység - 160 mm
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106005
Gyártói cikkszám
2011320
Gyártói típuskód
Mx 161609 SGR
Magasság:
90 mm
Szélesség:
160 mm
Fedél kivitel:
zárt
Mélység:
160 mm
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7001
Ütésállóság (IK):
egyéb
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
egyéb
Felület:
porszórt
Alumínium kötődoboz 160x160x90 porbevonatos ezüstszürke IP66