OBO - Alumínium kötődoboz 260x160x90 króm bevonatos IP66 SN106003 - 2011396
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 90 mm
Szélesség - 160 mm
Fedél kivitel - zárt
Mélység - 260 mm
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106003
Gyártói cikkszám
2011396
Gyártói típuskód
Mx 261609 CR3
Magasság:
90 mm
Szélesség:
160 mm
Fedél kivitel:
zárt
Mélység:
260 mm
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (IP):
IP66
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Igen
Ütésállóság (IK):
egyéb
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
egyéb
Felület:
egyéb
Alumínium kötődoboz 260x160x90 króm bevonatos IP66