OBO - Alumínium kötődoboz 64x58x36 porbevonatos ezüstszürke IP66 SN059290 - 2011304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 34 mm
Szélesség - 58 mm
Fedél kivitel - zárt
Mélység - 64 mm
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196030774
Sonepar cikkszám
SN059290
Gyártói cikkszám
2011304
Gyártói típuskód
Mx 060503 SGR
Magasság:
34 mm
Szélesség:
58 mm
Fedél kivitel:
zárt
Mélység:
64 mm
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7001
Ütésállóság (IK):
egyéb
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
egyéb
Felület:
porszórt
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Alumínium kötődoboz 64x58x36 porbevonatos ezüstszürke