OBO - Alumínium szalag szakaszszigeteléshez 10000x100mm alumínium SN059301 - 7202305
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Szín - alumínium
Anyag - alumínium
Kétoldalas - Nem
Hosszúság - 100000 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196447138
Sonepar cikkszám
SN059301
Gyártói cikkszám
7202305
Gyártói típuskód
MIW-AT
Szélesség:
100 mm
Szín:
alumínium
Anyag:
alumínium
Kétoldalas:
Nem
Hosszúság:
100000 m
Áttetsző:
Nem
Vastagság:
0.07 mm
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Szigetelő:
Nem
Hőállóság:
660-660 °C
Vulkanizáló:
Nem
Önkioltó:
Nem
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Alumínium szalag szakaszszigeteléshez 10000x100mm alumínium