Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Alumínium szorítókengyel M16 14-16mm SN009465 - 1362526

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 14-16 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - alumínium

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Kábelek/csövek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195450252

Sonepar cikkszám

SN009465

Gyártói cikkszám

1362526

Gyártói típuskód

733 16 ALU

Átmérő:

14-16 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

alumínium

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

egyéb

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Alumínium szorítókengyel M16 14-16mm