OBO - Alumínium szorítókengyel Pg11 17-19mm SN000318 - 1362534
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 17-19 mm
Kivitel - zárt
Anyag - alumínium
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195450313
Sonepar cikkszám
SN000318
Gyártói cikkszám
1362534
Gyártói típuskód
733 19 ALU
Átmérő:
17-19 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
alumínium
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
egyéb
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Alumínium szorítókengyel Pg11 17-19mm