OBO - Alumínium szorítókengyel Pg29 30-38mm 1362577 - 1362577
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 30-38 mm
Kivitel - zárt
Anyag - alumínium
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195450559
Sonepar cikkszám
1362577
Gyártói cikkszám
1362577
Gyártói típuskód
733 38 ALU
Átmérő:
30-38 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
alumínium
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
egyéb
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Alumínium szorítókengyel Pg29 30-38mm