OBO - Alumínium szorítókengyel Pg36 39-48mm 1362585 - 1362585
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Átmérő - 39-48 mm
Kivitel - zárt
Anyag - alumínium
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195450610
Sonepar cikkszám
1362585
Gyártói cikkszám
1362585
Gyártói típuskód
733 48 ALU
Átmérő:
39-48 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
alumínium
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
egyéb
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Alumínium szorítókengyel Pg36 39-48mm