Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Aluminiumsodrony-végelem 50mm2 akuminium sodronyhoz 10x22 Sn ónozott SX104866 - 5021740

OBO
MásolásMásolás
OBO - Aluminiumsodrony-végelem 50mm2 akuminium sodronyhoz 10x22 Sn ónozott SX104866

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Hüvelyhossz - 22 mm

  • Felület - ónozott

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196792245

Sonepar cikkszám

SX104866

Gyártói cikkszám

5021740

Gyártói típuskód

AEH S 9-AL

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Hüvelyhossz:

22 mm

Felület:

ónozott

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Aluminiumsodrony-végelem 50mm2 akuminium sodronyhoz 10x22 Sn ónozott