Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Antenna csatl egyedi kivez Radio - TV - SAT 45x45mm fest alu SN059309 - 6105286

OBO
MásolásMásolás
OBO - Antenna csatl egyedi kivez Radio - TV - SAT 45x45mm fest alu SN059309

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 2 dB

  • Szín - alumínium

  • Kivezetések száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196164790

Sonepar cikkszám

SN059309

Gyártói cikkszám

6105286

Gyártói típuskód

ANT-3SD AL1

Kivitel:

végzáró

Csillapítás 860 MHz esetén:

1 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

2 dB

Szín:

alumínium

Kivezetések száma:

3

Felület:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

TV frekvenciasáv:

5-2150 MHz

Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl egyedi kivez Radio - TV - SAT 45x45mm fest alu