OBO - Antenna csatl egyedi kivez Radio - TV - SAT 45x45mm szürkfek SN059310 - 6105284
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 2 dB
Szín - fekete
Kivezetések száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196164769
Sonepar cikkszám
SN059310
Gyártói cikkszám
6105284
Gyártói típuskód
ANT-3SD SWGR1
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
2 dB
Szín:
fekete
Kivezetések száma:
3
RAL-szám (hasonló):
7021
Felület:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
TV frekvenciasáv:
5-2150 MHz
Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl egyedi kivez Radio - TV - SAT 45x45mm szürkfek