OBO - Antenna csatlakozó fedél SL Duo-Abdeckung 9010 hófehér SX104756 - 6132258
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Hosszúság - 100 mm
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - polycarbonat (PC/ABS)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196720781
Sonepar cikkszám
SX104756
Gyártói cikkszám
6132258
Gyártói típuskód
SL BL ANT rws
Szín:
fehér
Hosszúság:
100 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
RAL-szám:
9010
Védettség (IP):
IP40
Ütésállóság (IK):
IK06
Antenna csatlakozó fedél SL Duo-Abdeckung 9010 hófehér