OBO - Ásványgyapot lap 1000x600x50 SN002102 - 7202295
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - lemezfal
Külső szélesség - 1000 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 50 mm
Tartozék szükséges - Nem
Külső magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195850120
Sonepar cikkszám
SN002102
Gyártói cikkszám
7202295
Gyártói típuskód
PSX-P
Kivitel:
lemezfal
Külső szélesség:
1000 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
50 mm
Tartozék szükséges:
Nem
Külső magasság:
600 mm
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Ásványgyapot lap 1000x600x50