OBO - Asztali 2-es süllyesztett dugalj, HDMI +2xRJ45 Cat 6 rozsdamentes acél SN128025 - 6116810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beépített
Alak - négyszögletű
Felhajtható - Igen
Kihúzható - Nem
Beépítési mélység - 68 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196486014
Sonepar cikkszám
SN128025
Gyártói cikkszám
6116810
Gyártói típuskód
DBK2-M4H D2S2K
Kivitel:
beépített
Alak:
négyszögletű
Felhajtható:
Igen
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
68 mm
Csatlakozások száma CAT 6:
2
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
2
HDMI-csatlakozók száma:
1
Hosszúság:
260 mm
Szélesség:
167 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Asztali 2-es süllyesztett dugalj, HDMI +2xRJ45 Cat 6 rozsdamentes acél