OBO - Asztali 3-as süllyesztett dugalj + 2x RJ45 Cat.6 aljzat, rozsdamentes acél, 260x167x68 Deskbox DBK SN098066 - 6116806
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beépített
Alak - négyszögletű
Felhajtható - Igen
Kihúzható - Nem
Beépítési mélység - 68 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098066
Gyártói cikkszám
6116806
Gyártói típuskód
DBK2-D4 D3S2K
Kivitel:
beépített
Alak:
négyszögletű
Felhajtható:
Igen
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
68 mm
Csatlakozások száma CAT 6:
2
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
3
HDMI-csatlakozók száma:
0
Hosszúság:
260 mm
Szélesség:
167 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Asztali 3-as süllyesztett dugalj + 2x RJ45 Cat.6 aljzat, rozsdamentes acél, 260x167x68 Deskbox DBK