OBO - Átlós kapocs SN059318 - 5313023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 6-22 mm
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Felület - kezeletlen
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték - 0-50 mm
Rögzítőcsavarok fajtája - hatlap fejű csavar
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195740476
Sonepar cikkszám
SN059318
Gyártói cikkszám
5313023
Gyártói típuskód
250 A-VA
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
6-22 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Felület:
kezeletlen
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
0-50 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Átlós kapocs