OBO - Bandázs szett napelemes rendszerekhez 550x380 szürke / piros SN059336 - 7203150
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - tűzvédelmi szalag
Űrtartalom - 0.96 kg
Hosszúság - 0.55 m
Szállítási forma - henger
Szélesség - 0.38 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195921851
Sonepar cikkszám
SN059336
Gyártói cikkszám
7203150
Gyártói típuskód
FSB-K32
Kivitel:
tűzvédelmi szalag
Űrtartalom:
0.96 kg
Hosszúság:
0.55 m
Szállítási forma:
henger
Szélesség:
0.38 m
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi bevonat/-kötés ; Bandázs szett napelemes rendszerekhez 550x380 szürke / piros