OBO - Beép egys 2TE szerelvénybeép.csatornához 84x185x95mm hófehér SN059341 - 6119319
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Magasság - 95 mm
Szélesség - 84 mm
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195889373
Sonepar cikkszám
SN059341
Gyártói cikkszám
6119319
Gyártói típuskód
IKR-6 RW
Szerelési mód:
egyéb
Magasság:
95 mm
Szélesség:
84 mm
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Sorok száma:
1
Szerelőlemezzel:
Igen
RAL-szám:
9010
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Beép egys 2TE szerelvénybeép.csatornához 84x185x95mm hófehér