OBO - Beépíth leág 110 nagyfeszt. kábeltálcához 110x500 mer thorg SN059343 - 6098457
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Belső sugár - 500 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196001217
Sonepar cikkszám
SN059343
Gyártói cikkszám
6098457
Gyártói típuskód
WRAA 150 FT
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Belső sugár:
500 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
összekötő nélkül
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíth leág 110 nagyfeszt. kábeltálcához 110x500 mer thorg