Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beépíth leág 110 nagyfeszt. kábeltálcához 110x600 mer thorg SN059344 - 6098461

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 600 mm

  • Belső sugár - 500 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196001279

Sonepar cikkszám

SN059344

Gyártói cikkszám

6098461

Gyártói típuskód

WRAA 160 FT

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kábelcsatorna szélesség:

600 mm

Belső sugár:

500 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíth leág 110 nagyfeszt. kábeltálcához 110x600 mer thorg