OBO - Beépíth leág 160 nagyfeszt. kábeltálcához 160x200 mer thorg SN059345 - 6098827
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 160 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Belső sugár - 500 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196335770
Sonepar cikkszám
SN059345
Gyártói cikkszám
6098827
Gyártói típuskód
WRAA 162 FT
Kábeltálca magasság:
160 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Belső sugár:
500 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíth leág 160 nagyfeszt. kábeltálcához 160x200 mer thorg