OBO - Beépíth leág 160 nagyfeszt. kábeltálcához 160x500 mer thorg SN059348 - 6098839
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 160 mm
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Belső sugár - 500 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196656776
Sonepar cikkszám
SN059348
Gyártói cikkszám
6098839
Gyártói típuskód
WRAA 165 FT
Kábeltálca magasság:
160 mm
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Belső sugár:
500 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíth leág 160 nagyfeszt. kábeltálcához 160x500 mer thorg