OBO - Beépítheto egyes dugalj 0° 45°, IP44 50x61mm fekete SN059350 - 6109873
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Névleges áram - 16 A
Halogénmentes - Nem
Névleges feszültség - 250 V
IP védettséghez alkalmas - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196169351
Sonepar cikkszám
SN059350
Gyártói cikkszám
6109873
Gyártói típuskód
ASD-D0 SW
Szín:
fekete
Névleges áram:
16 A
Halogénmentes:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Készülék szélessége:
50 mm
Készülék magassága:
39 mm
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős beépíthető dugaszoló aljzat (SCHUKO) ; Beépítheto egyes dugalj 0° 45°, IP44 50x61mm fekete