OBO - Beépíthető egység GEK-S/A-hoz 85x342x65mm hófehér SN059351 - 6288365
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 92 mm
Szélesség - 84 mm
Fedél kivitel - kivágással
Átlátszó fedél/ajtó - Igen
Mélység - 92 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195616559
Sonepar cikkszám
SN059351
Gyártói cikkszám
6288365
Gyártói típuskód
IKR4RW
Magasság:
92 mm
Szélesség:
84 mm
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Mélység:
92 mm
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
52 mm
Sorok száma:
1
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
9010
Felület:
porszórt
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Beépíthető egység GEK-S/A-hoz 85x342x65mm hófehér