OBO - Beépíthető egység moduláris szerelvényekhez 500x170x95 P porbevonatos hófehér SX104853 - 6288328
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 95 mm
Szélesség - 170 mm
Átlátszó fedél/ajtó - Igen
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196691531
Sonepar cikkszám
SX104853
Gyártói cikkszám
6288328
Gyártói típuskód
IKR12RW70170
Magasság:
95 mm
Szélesség:
170 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Sorok száma:
1
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
9010
Felület:
porszórt
Beépíthető egység moduláris szerelvényekhez 500x170x95 P porbevonatos hófehér