OBO - Beépíthető egység moduláris szerelvényekhez 500x210x115 P porbevonatos hófehér SX104856 - 6288336
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 115 mm
Szélesség - 210 mm
Átlátszó fedél/ajtó - Igen
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196691562
Sonepar cikkszám
SX104856
Gyártói cikkszám
6288336
Gyártói típuskód
IKR12RW90210
Magasság:
115 mm
Szélesség:
210 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Sorok száma:
1
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
9010
Felület:
porszórt
Beépíthető egység moduláris szerelvényekhez 500x210x115 P porbevonatos hófehér