OBO - Beépíthető egység moduláris szerelvényekhez 500x210x95 P porbevonatos hófehér SX104855 - 6288334
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 95 mm
Szélesség - 210 mm
Átlátszó fedél/ajtó - Igen
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196691555
Sonepar cikkszám
SX104855
Gyártói cikkszám
6288334
Gyártói típuskód
IKR12RW70210
Magasság:
95 mm
Szélesség:
210 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Sorok száma:
1
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
9010
Felület:
porszórt
Beépíthető egység moduláris szerelvényekhez 500x210x95 P porbevonatos hófehér