OBO - Beépíthető leág nagyfeszt kábeltálcához 110x200 szalhorg SN059370 - 6098405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Belső sugár - 500 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196352395
Sonepar cikkszám
SN059370
Gyártói cikkszám
6098405
Gyártói típuskód
WRAA 120 FS
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Belső sugár:
500 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Kivitel:
összekötő nélkül
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leág nagyfeszt kábeltálcához 110x200 szalhorg