OBO - Beépíthető leágazás 160 nagyfeszt kábeltálc 160x300 szalhorg SN059372 - 6098804
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 160 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Belső sugár - 500 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196656714
Sonepar cikkszám
SN059372
Gyártói cikkszám
6098804
Gyártói típuskód
WRAA 163 FS
Kábeltálca magasság:
160 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Belső sugár:
500 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás 160 nagyfeszt kábeltálc 160x300 szalhorg