OBO - Beépíthető leágazás 2 sarokösszekötővel 35x200 mer thorg SN059378 - 7120214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Belső sugár - 50 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196813018
Sonepar cikkszám
SN059378
Gyártói cikkszám
7120214
Gyártói típuskód
RAA 320 FT
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Belső sugár:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötővel
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás 2 sarokösszekötővel 35x200 mer thorg