OBO - Beépíthető leágazás 2 sarokösszekötővel 60x300 V2A SN059382 - 7136141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Belső sugár - 50 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196821358
Sonepar cikkszám
SN059382
Gyártói cikkszám
7136141
Gyártói típuskód
RAA 630 A2
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Belső sugár:
50 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötővel
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás 2 sarokösszekötővel 60x300