OBO - Beépíthető leágazás 2 sarokösszekötővel 85x300 mer thorg SN059383 - 7122310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Belső sugár - 50 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196813438
Sonepar cikkszám
SN059383
Gyártói cikkszám
7122310
Gyártói típuskód
RAA 830 FT
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Belső sugár:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötővel
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás 2 sarokösszekötővel 85x300 mer thorg