Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beépíthető leágazás gyorsösszekötővel 110x150 szalhorg SN059388 - 6041921

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 150 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195896067

Sonepar cikkszám

SN059388

Gyártói cikkszám

6041921

Gyártói típuskód

RAAM 115 FS

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kábelcsatorna szélesség:

150 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás gyorsösszekötővel 110x150 szalhorg