OBO - Beépíthető leágazás gyorsösszekötővel 110x200 V2A SN059389 - 6041962
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195882183
Sonepar cikkszám
SN059389
Gyártói cikkszám
6041962
Gyártói típuskód
RAAM 120 A2
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás gyorsösszekötővel 110x200