Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beépíthető leágazás gyorsösszekötővel 110x500 V2A SN059397 - 6041968

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 500 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195882213

Sonepar cikkszám

SN059397

Gyártói cikkszám

6041968

Gyártói típuskód

RAAM 150 A2

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kábelcsatorna szélesség:

500 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás gyorsösszekötővel 110x500