OBO - Beépíthető leágazás gyorsösszekötővel 60x100 V2A SN059405 - 6041270
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195878797
Sonepar cikkszám
SN059405
Gyártói cikkszám
6041270
Gyártói típuskód
RAAM 610 A2
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás gyorsösszekötővel 60x100