OBO - Beépíthető leágazás gyorsösszekötővel 60x150 SN059408 - 6041271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 150 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195878803
Sonepar cikkszám
SN059408
Gyártói cikkszám
6041271
Gyártói típuskód
RAAM 615 VA4301
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
150 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás gyorsösszekötővel 60x150