Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beépíthető leágazás gyorsösszekötővel 60x200 V4A SN059411 - 6041294

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 200 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

  • Funkciótartásra alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195878889

Sonepar cikkszám

SN059411

Gyártói cikkszám

6041294

Gyártói típuskód

RAAM 620 A4

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

200 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás gyorsösszekötővel 60x200