OBO - Beépíthető leágazás gyorsösszekötővel 60x300 V4A SN059413 - 6041296
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Funkciótartásra alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195878926
Sonepar cikkszám
SN059413
Gyártói cikkszám
6041296
Gyártói típuskód
RAAM 630 A4
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás gyorsösszekötővel 60x300